1'142.52 CHF/ Unitéhors TVA
1'235.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | EMMT-AS |
Type | Servo motor with brake |
Type | Servomoteur avec frein |
Taille | 330.7 x 144 x 104 mm |
Bout d' arbre | Arbre lisse |
Enroulement | Étoile intérieure |
Raccordement électrique | Connecteur hybride |
Avec frein | Oui |
Classe de protection (IP) | 40 |
Tension nominale à DC | 680 V |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 40 °C |
Norme | IEC 60034 |
Connexion d'electrique | M23x1 |
Vitesse de rotation max. | 4530 rpm |
Constante de moteur | 1.54 |
Courant nominal | 4.3 A |
Puissance nominale | 1870 W |
Vitesse nominale continue | 2700 |
Couple de rotation nominal | 6.6 Nm |
Courant de crete | 28.6 A |
Couple de créte | 30.5 Nm |
Poids | 10100 g |