Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBM Laiton/PTFE à commande pneumatique Double effet PN25 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14906777
Image 1
Ajouter à la liste

179.90 CHF/ Unitéhors TVA

194.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VZBM
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN25
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Matière de la sphère
Laiton chromé
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière du joint de corps
PTFE
Température minimum de service
-15 °C
Température maximum de service
90 °C