

8.55 CHF/ Unitéhors TVA
9.24 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | NPFC-R |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/2 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 150 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 50 bar |
Poids | 133.9 g |