Eriks
FESTO

FESTO Réducteur EMGA-80-P-G5-SAS-70 552193

  • ERIKS:11650905
  • Fabricant:4052568194055
Image 1
Ajouter à la liste

554.34 CHF/ Unitéhors TVA

599.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
EMGA
Taille de la bride du réducteur
80 mm
Taille de la bride du moteur
70 mm
Type d'engrenage
Engrenage planétaire
Rapport de réduction
5:1
Vitesse d'entraînement max.
7000
Température de service
de -25 jusqu'à 90 °C
Classe de protection (IP)
IP54
Couple de démarrage
110 Nm
Couple de sortie max.
176 Nm
Rigidité en torsion
6 Nm/arcmin
Poids
2100 g