Eriks
FESTO

FESTO Réducteur EMGA-60-P-G5-SAS-70 552191

  • ERIKS:11650903
  • Fabricant:4052568194031
Image 1
Ajouter à la liste

522.18 CHF/ Unitéhors TVA

564.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
EMGA
Taille de la bride du réducteur
60 mm
Taille de la bride du moteur
70 mm
Type d'engrenage
Engrenage planétaire
Rapport de réduction
5:1
Vitesse d'entraînement max.
13000
Température de service
de -25 jusqu'à 90 °C
Classe de protection (IP)
IP54
Couple de démarrage
22 Nm
Couple de sortie max.
35.2 Nm
Rigidité en torsion
2.3 Nm/arcmin
Poids
900 g