498.08 CHF/ Unitéhors TVA
538.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | EMGA |
Taille de la bride du réducteur | 60 mm |
Taille de la bride du moteur | 55 mm |
Type d'engrenage | Engrenage planétaire |
Rapport de réduction | 3:1 |
Vitesse d'entraînement max. | 13000 |
Température de service | de -25 jusqu'à 90 °C |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Couple de démarrage | 22 Nm |
Couple de sortie max. | 35.2 Nm |
Rigidité en torsion | 2.3 Nm/arcmin |
Poids | 900 g |