417.76 CHF/ Unitéhors TVA
451.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | EMGA |
Taille de la bride du réducteur | 40 mm |
Taille de la bride du moteur | 40 mm |
Type d'engrenage | Engrenage planétaire |
Rapport de réduction | 5:1 |
Vitesse d'entraînement max. | 18000 |
Température de service | de -25 jusqu'à 90 °C |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Couple de démarrage | 14 Nm |
Couple de sortie max. | 22 Nm |
Rigidité en torsion | 1 Nm/arcmin |
Poids | 350 g |