Eriks
FESTO

FESTO Réducteur EMGA-40-P-G3-SAS-40 552186

  • ERIKS:11650898
  • Fabricant:4052568193980
Image 1
Ajouter à la liste

417.76 CHF/ Unitéhors TVA

451.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
EMGA
Taille de la bride du réducteur
40 mm
Taille de la bride du moteur
40 mm
Type d'engrenage
Engrenage planétaire
Rapport de réduction
3:1
Vitesse d'entraînement max.
18000
Température de service
de -25 jusqu'à 90 °C
Classe de protection (IP)
IP54
Couple de démarrage
11 Nm
Couple de sortie max.
17.6 Nm
Rigidité en torsion
1 Nm/arcmin
Poids
350 g