Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1C1 571295

  • ERIKS:12266505
  • Fabricant:4052568217761
Image 1
Ajouter à la liste

823.10 CHF/ Unitéhors TVA

889.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VPPM
Débit à 6 bar
1.75 l/min
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]