Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P 571282

  • ERIKS:12266492
  • Fabricant:4052568217631
Image 1
Ajouter à la liste

724.33 CHF/ Unitéhors TVA

783.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VPPM
Débit à 6 bar
1.75 l/min
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]