Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPM-8F-L-1-F-0L2H-LK-S1 8031110

  • ERIKS:14169380
  • Fabricant:4052568281113
Image 1
Ajouter à la liste

795.26 CHF/ Unitéhors TVA

859.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VPPM
Débit à 6 bar
450 l/min
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]