Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N 542250

  • ERIKS:11649576
  • Fabricant:4052568180232
Image 1
Ajouter à la liste

510.17 CHF/ Unitéhors TVA

551.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VPPM
Débit à 6 bar
1.4 l/min
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]