Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1 575236

  • ERIKS:14169391
  • Fabricant:4052568223762
Image 1
Ajouter à la liste

976.61 CHF/ Unitéhors TVA

1'055.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VPPM
Débit à 6 bar
7 l/min
Filetage
1/2 in
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]