2'864.08 CHF/ Unitéhors TVA
3'096.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | VPPL |
Débit à 6 bar | 300 l/min |
Type de commande | Electrique |
Fonction | Manodétendeur proportionnel 3 voies, fermé |
Classe de protection | IP65 |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |