Eriks
FESTO

FESTO Raccord réducteur, QSM-3H-2, acier, 3 mm / 2 mm

  • ERIKS:14906269
Image 1
Ajouter à la liste

3.65 CHF/ Unitéhors TVA

3.95 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
QSM-H
Constructeur ID
QSM-3H-2
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
2 mm
Diamètre extérieur de la queue
3 mm
Dimension nominale de/à
1.1 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
0.6 g