Eriks
FESTO

FESTO Raccord instantané droit mâle, 1/8", QS-G1/8-4-I-100

  • ERIKS:14906267
Image 1
Ajouter à la liste

1.90 CHF/ Unitéhors TVA

2.05 CHFTVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

94 En stock - Date de livraison estimée 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
QS
Constructeur ID
QS-G1/8-4-I-100
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
2.6 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Fixation par vis
Hexagone intérieur
Poids
7.7 g