Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable en T NPQM-T-G18-Q4-P10 558736

  • ERIKS:12086457
  • Fabricant:4052568054892
Image 1
Ajouter à la liste

3.95 CHF/ Unitéhors TVA

4.27 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
NPQM-T
Constructeur ID
NPQM-T-G18-Q4-P10
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
3 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
NBR
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
20.2 g