1.48 CHF/ Unitéhors TVA
1.60 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | NPFC-L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme en L |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/8 |
Ouverture de clé | 11 mm |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 150 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 50 bar |
Poids | 19.8 g |