Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé QSL-G1/4-8 186120

  • ERIKS:23212964
  • Fabricant:4052568027049
Image 1
Raccord enfichable coudé pour tuyau plastique PAN, PUN, filetage extérieur et joint, orientable sur 360?.
Ajouter à la liste

3.42 CHF/ Unitéhors TVA

3.70 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
QSL
Constructeur ID
QSL-G1/4-8
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Dimension nominale de/à
6.7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
23 g