Eriks
FESTO

FESTO Raccord click en T NPKA-T-Q6-E-P10 1590710

  • ERIKS:14906682
Image 1
Ajouter à la liste

6.65 CHF/ Unitéhors TVA

7.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
NPKA-T
Matériau
PA66, fibre de verre renforcée
Forme
Forme T
Diamètre intérieur du tuyau
6 mm
Dimension nominale de/à
4
Joint
NBR
Matériau du joint fileté
PA66, fibre de verre renforcée
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Poids
12.5 g