113.45 CHF/ Unitéhors TVA
122.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | WA |
Raccord | M9 |
Type de purge | Entièrement automatique |
Raccord évacuation de condensation | PK-4 |
Type d'actionneur, de commande, de contrôle | Mécanique |
Fonction de distributeur | 2/2 ouvert, monostable |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Médium | Eau |
Poids | 92 g |