Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage radial HGRT-25-A-G2 563909

  • ERIKS:12265623
  • Fabricant:4052568211097
Image 1
Ajouter à la liste

731.94 CHF/ Unitéhors TVA

791.23 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
HGRT
Fonction
Radial
Diamètre d'alésage
25 mm
Type de commande
Double effet
Raccord
M5
Nombre de mors de pince
2
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier trempé
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé lisse
Poids
610