50.72 CHF/ Unitéhors TVA
54.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | MS6 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Plage de pression | de 0.3 jusqu'à 7 bar |
Avec manomètre | Oui |
Verrouillable | Oui |
Pression de service | de 0.8 jusqu'à 20 bar |
Volume transporté | 6500 l/min |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Matière de la membrane | NBR |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Poids | 730 g |
41.89 CHF/ Unitéhors TVA
45.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.10.2026