

66.45 CHF/ Unitéhors TVA
71.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.02.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | LRMA |
Raccord | 6 mm |
Plage de pression | de 1 jusqu'à 8 bar |
Avec manomètre | Oui |
Verrouillable | Oui |
Pression d'alimentation maximale | 9 bar |
Volume transporté | 76 l/min |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Matériau du boîtier | PBT, fibre de verre renforcée |
Plage de température | de 0 jusqu'à 60 °C |
Poids | 45 g |