Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur LR-1-D-DI-MAXI 192364

  • ERIKS:11637971
  • Fabricant:4052568151003
Image 1
Ajouter à la liste

240.83 CHF/ Unitéhors TVA

260.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
LR
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 12 bar
Avec manomètre
Oui
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Volume transporté
7000 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matière de la membrane
NBR
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
1400 g