Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur LR-1/8-D-7-MINI 162582

  • ERIKS:23212251
  • Fabricant:4052568012526
Image 1
Plaque intermédiaire avec manodétendeur
Ajouter à la liste

110.39 CHF/ Unitéhors TVA

119.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
LR
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 7 bar
Avec manomètre
Oui
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Volume transporté
1000 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
350 g
Alternatives
Product Image

FESTO Manodétendeur MS4-LR-1/8-D6-AS 529423

  • Eriks:23282843
  • Manufacturer:529423

39.18 CHF/ Unitéhors TVA

42.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026