Eriks
FESTO

FESTO Lubrificateur MS9-LOE-G-U 564144

  • ERIKS:12265640
  • Fabricant:4052568211646
Image 1
Ajouter à la liste

146.77 CHF/ Unitéhors TVA

158.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
MS9-LOE
Taille
9
Protection de cuve
Intégré
Matériau de la cuve
Alliage d'aluminium
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Joints
NBR
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression maximum de service
16
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Capacité de réservoir
0.49 l
Volume transporté
27000 l/min
Poids
2000 g