78.49 CHF/ Unitéhors TVA
84.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | MS6-LOE |
Taille | 6 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/8 in |
Protection de cuve | Intégré |
Matériau de la cuve | Alliage d'aluminium |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Pression maximum de service | 16 |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 60 °C |
Capacité de réservoir | 0.08 l |
Volume transporté | 5300 l/min |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 810 g |