Eriks
FESTO

FESTO Lubrificateur MS12-LOE-G-U 537156

  • ERIKS:11648032
  • Fabricant:4052568172312
Image 1
Ajouter à la liste

376.94 CHF/ Unitéhors TVA

407.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
MS12-LOE
Taille
12
Protection de cuve
Intégré
Matériau de la cuve
Alliage d'aluminium
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Joints
NBR
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression maximum de service
16
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Capacité de réservoir
1.5 l
Volume transporté
20000 l/min
Qualité alimentaire
Oui
Poids
6500 g