Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel VFOE-LE-T-M5-Q4 8068723

  • ERIKS:14374013
  • Fabricant:4052568301071
Image 1
Ajouter à la liste

7.84 CHF/ Unitéhors TVA

8.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VFOE
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Forme
Forme en L
Fonction
Réglage échappement
Type de raccord
Métrique
Raccord pneumatique 1
M 5
Raccord pneumatique 2
4 mm
Elément de réglage
Bouton avec blocage
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Acier galvanisé
Matériau de la vis de réglage
PBT
Matériau du bouton poussoir
PBT
Pression de service
de 0.2 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]