2'750.80 CHF/ Unitéhors TVA
2'973.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | SBSC |
Type de sonde | Monochrome |
Résolution du capteur | 736 x 480 px (WideVGA) |
Images par seconde | 50 |
Largeur | 45 mm |
Longueur | 45 mm |
Hauteur | 76.7 mm |
Matière du chapeau | ABS |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, anodisé |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Poids | 160 g |