Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VZWF-L-M22C-N2-500-1P4-6-R1 1492173

  • ERIKS:12267434
  • Fabricant:4052568235765
Image 1
Ajouter à la liste

1'287.17 CHF/ Unitéhors TVA

1'391.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VZWF
Débit à 6 bar
29.9 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 6 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
50
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 35 °C
Matériau du boîtier
Fonte d'acier
Matériau du joint
NBR