Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VZWF-L-M22C-G112-400-V-1P4-10 1492148

  • ERIKS:12267413
  • Fabricant:4052568235543
Image 1
Ajouter à la liste

574.38 CHF/ Unitéhors TVA

620.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VZWF
Débit à 6 bar
23.5 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
40
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 35 °C
Matériau du boîtier
Laiton de fonderie
Matériau du joint
FPM