Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-N18-60-V-2AP4-4-R1 1491972

  • ERIKS:12267292
  • Fabricant:4052568234782
Image 1
Ajouter à la liste

187.24 CHF/ Unitéhors TVA

202.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VZWD
Débit à 6 bar
430 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 4 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
6
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 35 °C
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
FPM