Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-3AP4-85 1491989

  • ERIKS:12267309
  • Fabricant:4052568107239
Image 1
Ajouter à la liste

96.74 CHF/ Unitéhors TVA

104.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VZWD
Débit à 6 bar
95 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 85 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
1.5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 35 °C
Matériau du boîtier
Laiton de fonderie
Matériau du joint
FPM