Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-15 1491830

  • ERIKS:12267150
  • Fabricant:4052568106287
Image 1
Ajouter à la liste

79.92 CHF/ Unitéhors TVA

86.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VZWD
Débit à 6 bar
140 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 15 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
2
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 35 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Matériau du joint
FPM