Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-S18-T32C-MZT-G14-1T1L 8004876

  • ERIKS:14163255
  • Fabricant:4052568277413
Image 1
Ajouter à la liste

100.61 CHF/ Unitéhors TVA

108.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
900 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 fermé, monostable
Piloté
Externe
Classe de protection
IP67
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]