Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S 8042550

  • ERIKS:13206648
  • Fabricant:4052568286804
Image 1
Ajouter à la liste

71.02 CHF/ Unitéhors TVA

76.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
280 l/min
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 fermé, monostable
Piloté
Interne
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]