Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-L18-P53E-T-G14-1R8L 8031535

  • ERIKS:12704161
  • Fabricant:4052568259020
Image 1
Ajouter à la liste

112.54 CHF/ Unitéhors TVA

121.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
910 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 à l'échappement
Piloté
Interne
Dimension
6.3
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]