Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-L14-P53U-ZT-G18-1P3 566512

  • ERIKS:12267885
  • Fabricant:4052568214128
Image 1
Ajouter à la liste

89.57 CHF/ Unitéhors TVA

96.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
560 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3, centre sous pressio
Piloté
Externe
Dimension
5.6
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]