Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-B10A-P53C-ZT-F-1P3 566450

  • ERIKS:12265808
  • Fabricant:4052568213626
Image 1
Ajouter à la liste

76.36 CHF/ Unitéhors TVA

82.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
90 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 fermé
Piloté
Externe
Dimension
2
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]