Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3 560714

  • ERIKS:12265194
  • Fabricant:4052568098353
Image 1
Ajouter à la liste

95.39 CHF/ Unitéhors TVA

103.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VOVG
Débit à 6 bar
180 l/min
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Dimension
2.1
Classe de protection
IP40
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]