Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MOCH-3-1/4 2210

  • ERIKS:14906235
Image 1
Ajouter à la liste

541.85 CHF/ Unitéhors TVA

585.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
MOCH
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 ouvert, monostable
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR