416.10 CHF/ Unitéhors TVA
449.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | MEBH |
Débit à 6 bar | 600 l/min |
Pression de service | de 3 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/3 fermé |
Piloté | Interne |
Dimension | 5 |
Classe de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 50 °C |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |