Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MEBH-5/3B-1/8-P-B-230AC 173103

  • ERIKS:14906423
Image 1
Ajouter à la liste

416.10 CHF/ Unitéhors TVA

449.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
MEBH
Débit à 6 bar
400 l/min
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3, centre sous pressio
Piloté
Interne
Dimension
5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]