Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MEBH-5/2-1/8-P-L-S-B-110AC 173059

  • ERIKS:14906402
Image 1
Ajouter à la liste

236.30 CHF/ Unitéhors TVA

255.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
MEBH
Débit à 6 bar
600 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Externe
Dimension
5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]