Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MEBH-3/2-1/8-B-110AC 173042

  • ERIKS:14906395
Image 1
Ajouter à la liste

242.40 CHF/ Unitéhors TVA

262.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
MEBH
Débit à 6 bar
600 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Piloté
Interne
Dimension
5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]