Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur JMFH-5-1/4-B 19789

  • ERIKS:1066985
Image 1
Ajouter à la liste

348.00 CHF/ Unitéhors TVA

376.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
JMFH
Débit à 6 bar
1.6 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Interne
Dimension
10
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

76.15 CHF/ Unitéhors TVA

82.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026