Eriks
FESTO

FESTO Combinaison de filtres fins LFMBA-3/8-D-MIDI-A 162669

  • ERIKS:11632314
  • Fabricant:4052568132088
Image 1
Filtrés fins combinés Filtre fin de Ám de préfiltrage et filtre ultra-fin de 0,01 Ám, avec cuve métallique de prétection.
Ajouter à la liste

693.04 CHF/ Unitéhors TVA

749.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
LFMBA
Taille
Midi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/8 in
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
1300 g