Eriks
FESTO

FESTO Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4:C3:J120:F12-WP 8042667

  • ERIKS:14171023
  • Fabricant:4052568287023
Image 1
Ajouter à la liste

259.75 CHF/ Unitéhors TVA

280.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
MSB4
Taille
4
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Pression maximum de service
14
Plage de réglage
0.5 - 7 bar
Volume transporté
1750 l/min
Poids
1500 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression